Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 7178 09 67 000 7178 Stiftkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1169186-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting 09 67 000 7178 09 67 000 7178 Stiftkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.

D-SUB Stiftkontakt, gestanzt

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
09 67 000 7178
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 000 7178
AWG max.:
24
AWG min.:
28
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
500
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Harting, 09 67 000 7178
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,07512*
€ 0,10032*
23 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0752*
€ 0,1005*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07622*
€ 0,10222*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1085*
Lager 102
450
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 67 000 8178
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.