Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; selektiv vergoldet; 0,21÷0,52mm2; 24AWG÷20AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ILME Stiftkontakt, SIM2D 0.5 0,21-0,52mm2, gestanzt, Crimpanschluss
ILME Stiftkontakt, SIM2D 0.5 0,21-0,52mm2, gestanzt, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     2805-SIM2D0.5
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     SIM2D 0.5
EAN/GTIN:
     8015747272247
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Nennstrom: 5A
Steckverbinder-Serie: SI
Steckverbinder-Variante: Stanzkontakte
Entspricht Norm: EAC
Leitungsquerschnitt: 0,21...0,52mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 56,94*
€ 91,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,10*
€ 96,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,12*
€ 108,4328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,29*
€ 106,2551
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,54*
€ 79,1826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2847* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.