Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 5 bis 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 5 bis 11
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 5 bis 11
Artikel-Nr.:
     4502-52F4465
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393738-3
EAN/GTIN:
     4099889812640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Sub-D-Steckverbindergehäuse Typ TE Connectivity/AMP 1-139. Ungeschirmt, Spitzenspannung im Innenleiter bei elektrostatischer Entladung von 15 kV max. 1,5 V; Dämpfung bei 10 MHz: min. 50 dB, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Gehäuse: kieselgrau (RAL 7032), selbstverlöschend nach UL 94 V-1. Technische Merkmale (Maß B/E, Farbe): 1-1393738-3, 37polig, B 69,8/E 53,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
kieselgrau
Gehäusegröße:
4 (DC)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelausgang:
abgewinkelt 37,5°
Kabeldurchmesser:
5 bis 11 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0188 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, d-sub gehäuse 37pol, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1020
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,72*
€ 46,68*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 37,1901*
€ 55,21005*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1020 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10200 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 1020 Stück ( entspricht € 47.613,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-1393561-5
ab € 0,51*
Zubehör
TE Connectivity
5-1393561-7
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.