Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 5 bis 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 5 bis 11
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 3 (DB), abgewinkelt 37,5°, Kabel-Ø 5 bis 11
Artikel-Nr.:
     4502-52F4460
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393738-2
EAN/GTIN:
     4099889812633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Sub-D-Steckverbindergehäuse Typ TE Connectivity/AMP 1-139. Ungeschirmt, Spitzenspannung im Innenleiter bei elektrostatischer Entladung von 15 kV max. 1,5 V; Dämpfung bei 10 MHz: min. 50 dB, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C, Gehäuse: kieselgrau (RAL 7032), selbstverlöschend nach UL 94 V-1. Technische Merkmale (Maß B/E, Farbe): 1-1393738-2, 25polig, B 53,5/E 37,0 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
kieselgrau
Gehäusegröße:
3 (DB)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabelausgang:
abgewinkelt 37,5°
Kabeldurchmesser:
5 bis 11 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0202 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, d-sub gehäuse 25 pol, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 14,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,85*
€ 16,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-1393561-5
ab € 0,51*
Zubehör
TE Connectivity
5-1393561-7
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.