| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51S2182 Herst.-Nr.: ZXLD1360ET5TA EAN/GTIN: 4099879105035 |
| | |
|
| | |
| LED-Treiber, ZXLD1360ET5, DIODES Der ZXLD1360ET5 ist ein kontinuierlich arbeitender induktiver Abwärtswandler mit integriertem Schalter und High Side Current Sense. Features * Einfache, geringe Anzahl von Teilen * Hohe Effizienz * Ein-Pin-Ein-/Ausschaltung und Helligkeitssteuerung über Gleichspannung oder PWM * 40V Transientenfähigkeit Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TSOT-23-5 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | QU | Gewicht: | 0.00002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, SMD-LED, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LED-Treiber IC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,73* | € 2,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 2,86* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 1,57* | € 4,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|