Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1615800000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1615800000
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1615800000
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1615800000
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 1615800000
Artikel-Nr.:
     4502-51P7669
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1615800000
EAN/GTIN:
     4008190062279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Buchsenleiste, 1615800000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Flansch, 3.50 mm, Polzahl: 4, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, weidmüller dosenklemme, dosenklemme, dosenklemme 4 pol, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
84
€ 5,90*
ab € 2,0267*
€ 2,5767*
25 Tage
unbekannt
84
€ 5,50*
ab € 2,0539*
€ 2,6039*
58 Tage
nicht lagernd
84
€ 4,45*
ab € 2,13322*
€ 2,70322*
84
€ 5,95*
ab € 2,17953*
€ 2,74953*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1607060000
ab € 0,9391*
Zubehör
Weidmüller
1841650000
ab € 0,6955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.