Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 4p sw 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/04/180FSNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515D84
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1615800000
EAN/GTIN:
     4008190062279
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Platinenstecker Buchse 4p sw 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/04/180FSNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
84
€ 5,90*
ab € 2,0267*
€ 2,5767*
26 Tage
unbekannt
84
€ 5,50*
ab € 2,0539*
€ 2,6039*
59 Tage
nicht lagernd
84
€ 4,45*
ab € 2,13322*
€ 2,70322*
Lager 262
84
€ 5,95*
ab € 2,17953*
€ 2,74953*
19 Tage
nicht lagernd
84
€ 5,90*
ab € 2,2134*
€ 2,7934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 2,74953*
€ 3,27194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63953*
€ 3,14104
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17953*
€ 2,59364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 230,96052* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1607060000
ab € 0,9391*
Zubehör
Weidmüller
1841650000
ab € 0,6955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.