Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 508x762x150mm,elekt. KTB FS 765015 S4E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3518I-40189132
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1196510000
EAN/GTIN:
     4032248979448
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gehäuse 508x762x150mm,elekt. KTB FS 765015 S4E1

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
508 mm
Höhe:
762 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.052,30*
€ 1.161,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.051,35*
€ 1.162,68*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.063,98*
€ 1.177,71*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.110,60*
€ 1.221,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.153,33*
€ 1.266,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,72*
€ 1.382,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,91*
€ 1.368,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,28*
€ 1.317,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,21*
€ 1.284,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,30*
€ 1.252,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.