Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 103 x 31 mm, rot, IP54, 1455L801RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 103 x 31 mm, rot, IP54, 1455L801RD
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 80 x 103 x 31 mm, rot, IP54, 1455L801RD
Artikel-Nr.:
     4502-50H3103
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455L801RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Aluminium-Gehäuse, 1455L801RD, Hammond Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit eloxierter Oberfläche, verschiebbare Bauchplatten mit Endplatte aus Kunststoff oder Metall. Features * Größe für Standard-Europakarten * Stranggepresster Körper enthält eine abnehmbare "Bauch"-Platte * Konzipiert zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse * Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in den Gehäusekörper extrudiert sind
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Farbe:
rot
Höhe:
31 mm
Länge:
80 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Platinengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,99*
€ 39,07*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,94*
€ 39,09*
€ 5,90*
ab € 21,49*
€ 40,14*
€ 8,95*
ab € 26,72*
€ 44,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
Y314312
ab € 18,77*
Ähnlich
Hammond
1455L801BK
ab € 22,85*
Ähnlich
Hammond
1455L801BU
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.