Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1455L801RD GEHÄUSE, KLEIN, ALU, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988626
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455L801RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1455
  • Außenhöhe - imperial: 1.22 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 108 mm
  • Außentiefe - metrisch: 80 mm
  • Gehäusefarbe: Rot
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.25 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.15 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 31 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1455L801RD, 2988626, 298-8626
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,99*
    € 39,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,07*
    € 39,14*
    € 5,90*
    ab € 21,53*
    € 40,19*
    € 8,95*
    ab € 26,82*
    € 44,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,98*
    € 45,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,94*
    € 42,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    Y314312
    ab € 18,82*
    Ähnlich
    Hammond
    1455L801BK
    ab € 22,87*
    Ähnlich
    Hammond
    1455L801BU
    ab € 21,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.