Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 250 mA, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltv


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 250 mA, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltv
SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 250 mA, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-50G658
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2410.22
EAN/GTIN:
     4099889094237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
SMD-Sicherung, 3404.2410.22, SCHURTER Die 3404.2410.22 ist eine träge SMT-Sicherung mit Clips und wird für Überstromschutzanwendungen verwendet. Features * Material Glasrohr * Materialanschlüsse verzinnte, kupferlegierung * Geeignet für Reflow-Löten * Hohe Schaltleistung von 200 A Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
200 A
Bauform:
4,2 x 11,1 mm
Breite:
4.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
4 mm
Länge:
11.3 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
250 mA
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,00*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 780,00*
€ 928,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 740,00*
€ 880,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.