Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 2923, 40 A, HC, 60 V (DC), 300 A Ausschaltvermögen, SF-2923HC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 2923, 40 A, HC, 60 V (DC), 300 A Ausschaltvermögen, SF-2923HC4
SMD-Sicherung SMD 2923, 40 A, HC, 60 V (DC), 300 A Ausschaltvermögen, SF-2923HC4
Artikel-Nr.:
     4502-50G3862
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2923HC40C-2
EAN/GTIN:
     4099889093698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-2923HC40C-2, BOURNS Die SF-2923HC40C-2 ist eine SMD-Sicherung zur Vereinfachung des Layouts, zur Reduzierung der Produktgröße und zur Verbesserung der Robustheit. Die Diermisch aktivierte Sicherung ist die älteste Stromkreisschutzvorrichtung und wird immer noch weit verbreitet eingesetzt. Sie ist gut bekannt, zuverlässig, beständig und durch gesetzliche Normen zugelassen. Features * Einfach abgesicherte Sicherung für Überstromschutz * Hochstrom-Keramikgehäuse-Design * Oberflächenmontierte Verpackungen für die automatische Montage * RoHS-kompatibel und halogenfrei Anwendungen * Li-Ion-Akkupacks * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Stromversorgungsadapter Fahrräder mit elektrischer Unterstützung * Leistungsfaktor-Korrektur (PFC)
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
HC
Ausschaltvermögen:
300 A
Bauform:
SMD 2923
Breite:
5.8 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
4 mm
Länge:
7.3 mm
Nennspannung (DC):
60 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,59*
1 Tag
306
1
€ 14,99*
ab € 2,44*
€ 4,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.