Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-2923HC40C-2 SICHERUNG, HOCHSTROM, 40A, 2923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990036
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2923HC40C-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 600 VAC
  • Produktpalette: SinglFuse SF-2923HC-C
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: 2923
  • Sicherungsstrom: 40 A
  • Auslöseverhalten: Hohe Beständigkeit gegen Einschaltströme
  • Nennspannung, V DC: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-2923HC40C-2, 2990036, 299-0036
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,85*
    € 3,59*
    Lager 139
    306
    1
    € 14,99*
    ab € 2,40*
    € 5,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.