Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2920, 33 V (DC), 40 A, 3.7 A (Trip), 1.85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2920, 33 V (DC), 40 A, 3.7 A (Trip), 1.85
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2920, 33 V (DC), 40 A, 3.7 A (Trip), 1.85
Artikel-Nr.:
     4502-50G238
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2920L185DR
EAN/GTIN:
     4099889119138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
SMD-Sicherungen rückstellend Serie POLYFUSE Typ Littelfuse 2920L.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.7 A
Bauform:
SMD 2920
Haltestrom:
1.85 A
Nennspannung (DC):
33 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
5
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,839*
1 Tag
6269
1
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 0,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCF0185FF2C
ab € 0,106*
Ähnlich
Bourns
MF-LSMF185/33X-2
ab € 0,34*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,123*
Ähnlich
Multicomp
MC011020
ab € 0,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.