Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 10 A, TT, 125 V (DC), 125 V (AC), 1 kA Ausschaltvermö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 10 A, TT, 125 V (DC), 125 V (AC), 1 kA Ausschaltvermö
SMD-Sicherung 5,3 x 16 mm, 10 A, TT, 125 V (DC), 125 V (AC), 1 kA Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     4502-50G194
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-122-716
EAN/GTIN:
     4099889093445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3-122-716, SCHURTER Die 3-122-716 ist eine SMT-Supertaktsicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne dass der Nennstrom der Sicherung überschritten wird. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Quadratisches Design * Material Anschlüsse Ni/Sn-beschichtete Kupferlegierung * Material Gehäuse Keramik * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Avionik * Schutz der Drähte * Ausfallsichere Anwendungen * Motorantrieb mit mittleren bis langen Motorkabeln
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
TT
Ausschaltvermögen:
1 kA
Bauform:
5,3 x 16 mm
Breite:
5.35 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
5.35 mm
Länge:
15.4 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,7697*
€ 2,2732*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,84*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,14*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 6,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.