Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-3-122-716
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-122-716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vernickelt;verzinnt
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 41mV
Verlustleistung: 0,42W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: UMT-W
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,7697*
€ 2,2532*
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,17*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 6,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.