Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 400 mA (Trip), 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 400 mA (Trip), 200 m
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 400 mA (Trip), 200 m
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 72 V (DC), 40 A, 400 mA (Trip), 200 m
Artikel-Nr.:
     4502-50G1588
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX020/72-0
EAN/GTIN:
     4099889117875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-RX. In Scheibenform mit radialen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
400 mA
Bauform:
radial
Haltestrom:
200 mA
Nennspannung (DC):
72 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
2 Tage
3118
5
€ 14,99*
ab € 0,236*
€ 0,549*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 1.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC33171
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.