Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-RX020/72-0 MULTISICHERUNG, RADIAL, 0.2A, 72V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652184
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX020/72-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom: 400 mA
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-RX/72
  • Haltestrom: 200 mA
  • Zeit zur Auslösung: 2.2 s
  • Sicherungsform: Rund
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Länge: -
  • Höhe: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 72 VDC
  • Durchmesser: 7.4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-RX020/72-0, 1652184, 165-2184
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,44*
    Lager 139
    3143
    5
    € 14,99*
    ab € 0,236*
    € 0,549*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,745* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33171
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.