Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 3.8 A (Trip), 2 A (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 3.8 A (Trip), 2 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 3.8 A (Trip), 2 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 3.8 A (Trip), 2 A (
Artikel-Nr.:
     4502-50G1575
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RHT200-0
EAN/GTIN:
     4099889117776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-RHT. Konform mit AEC-Q200 Rev-C-Stress Test Qualifikation für Passive Bauteile in Automotiven Anwendungen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3.8 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
2 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,61*
1 Tag
2360
5
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,768*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP008032
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.