Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-RHT200-0 MULTIFUSE, RADIAL, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652206
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RHT200-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom: 3.8 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MF-RHT
  • Haltestrom: 2 A
  • Zeit zur Auslösung: 3 s
  • Sicherungsform: Rund
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Länge: -
  • Höhe: 14 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Durchmesser: 9.4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-RHT200-0, 1652206, 165-2206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,61*
    Lager 139
    2210
    5
    € 14,99*
    ab € 0,302*
    € 0,768*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP008032
    ab € 0,198*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.