Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 5.1 A (Trip), 3 A (


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 5.1 A (Trip), 3 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 5.1 A (Trip), 3 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 16 V (DC), 100 A, 5.1 A (Trip), 3 A (
Artikel-Nr.:
     4502-50G1570
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RG300-0
EAN/GTIN:
     4099889117752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-RG. Mit radialen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
5.1 A
Bauform:
radial
Haltestrom:
3 A
Nennspannung (DC):
16 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1376
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,369*
€ 0,969*
Lager 4502
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,28*
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,34*
€ 3,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.968,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC33151
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.