Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-RG300-0 SICHERUNG, PTC, 3A, 16V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291871
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RG300-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom: 5.1 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MF-RG
  • Haltestrom: 3 A
  • Zeit zur Auslösung: 1 s
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 7.1 mm
  • Höhe: 11 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-RG300-0, 2291871, 229-1871
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1105
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,379*
    € 0,969*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,79*
    € 3,30*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 2,34*
    € 3,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,845* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33151
    ab € 0,132*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.