Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/04 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/04 M
VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/04 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F7643
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     12180
EAN/GTIN:
     4099891158095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Adapter für Doppelmagnetventil, VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0,4 M, Lumberg Automation Adapter für Doppelmagnetventil (Ventiladapter mit integriertem M12-Steckverbinder), nach DIN EN 175301-803, Form A, mit LED-Funktionsanzeige und Varistor zum Spannungsschutz, Schutzleiteranschluss.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.4 m
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.078 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 28,04*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,54*
€ 28,06*
1
€ 5,00*
ab € 24,12*
€ 32,97*
1
€ 3,90*
ab € 27,49*
€ 37,13*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 27,35*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 280,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.