Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-14, TL074ACN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quad JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-14, TL074ACN
Quad JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-14, TL074ACN
Artikel-Nr.:
     4502-49S5580
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL074ACN
EAN/GTIN:
     4099879094445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, TL074ACN, TI Der TL074ACN bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), eine hohe Anstiegsrate (20 V/μs) und einen Gleichtakt-Eingang zur positiven Versorgung aus. Features * Geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * Einphasige Online-USV * Dreiphasen-USV * Pro-Audio-Mischpulte * Batterie Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00166 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,19*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,29*
1
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,32*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,562*
€ 1,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TL074BCN
ab € 0,66*
Ähnlich
Texas Instruments
TL084ACN
ab € 0,72*
Ähnlich
Texas Instruments
TL074CN
ab € 0,324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.