| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49S5545 Herst.-Nr.: TL072CD EAN/GTIN: 4099879094421 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, TL072CD, TI Der TL072CD bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), eine hohe Anstiegsrate (20 V/μs) und einen Gleichtakt-Eingang zur positiven Versorgung aus. Features * Geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * Einphasige Online-USV * Dreiphasen-USV * Pro-Audio-Mischpulte * Batterie Prüfgeräte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | FET-Eingangs-Operationsverstärker | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00025 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 75 | | € 8,95* | ab € 0,42* | € 0,85* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,50* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|