Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL072BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL072BCP
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL072BCP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5540
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL072BCP
EAN/GTIN:
     4099879094414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, TL072BCP, TI Der TL072BCP bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), eine hohe Anstiegsrate (20 V/μs) und einen Gleichtakt-Eingang zur positiven Versorgung aus. Features * Geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * Einphasige Online-USV * Dreiphasen-USV * Pro-Audio-Mischpulte * Batterie Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00089 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,03*
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,17*
1 Tag
1609
1
€ 14,99*
ab € 0,38*
€ 1,293*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TL082IP
ab € 0,538*
Ähnlich
Texas Instruments
TL072CP
ab € 0,36*
Ähnlich
Texas Instruments
TL082CP
ab € 0,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.