Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 375 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 375 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 375 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 375 mA, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-49G106
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451.375MRL
EAN/GTIN:
     4099889092271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0451.375MRL, LITTELFUSE Die 0451.375MRL ist eine sehr kleine Wire-in-Air (WIA) Sicherung in quadratischer Form für die Oberflächenmontage, die für sekundärseitige Überstromschutzanwendungen entwickelt wurde. Diese Sicherungen sind für Leiterplatten mit Oberflächenmontagetechnik konzipiert. Features * Sehr schnell wirkend * Breites Spektrum an Strom * RoHS-konform und halogenfrei * Kleines Format Anwendungen * Notebook-PC * LCD-Bildschirm * Speichersystem * Drahtlose Basisstation * Schutz der Batterieladeschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
6,1 x 2,69 mm
Breite:
2.69 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.69 mm
Länge:
6.1 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
375 mA
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,79*
2 Tage
229
1
€ 14,99*
ab € 0,656*
€ 1,82*
5
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.