Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5413344
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451.375MRL
EAN/GTIN:
     5059041485395
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Strom = 375mA
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 6.1 x 2.69 x 2.69mm

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 451 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse sind sehr kleine, quadratische Wire-In-Air (WIA)-SMD-Geräte, die für eine Vielzahl von Überstrom-Schutzanwendungen an Sekundärstromkreisen geeignet sind. Superflink Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
375mA
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
6.1 x 2.69 x 2.69mm
Weitere Suchbegriffe: 5413344, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0451375MRL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,62*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,80*
2 Tage
221
1
€ 14,99*
ab € 0,656*
€ 1,82*
5
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.