| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-48F186 Herst.-Nr.: 5512 08L1 EAN/GTIN: 4099889704266 |
| | |
|
| | |
| Passiver M12-Verteiler, 8-fach, Signal einfach, mit LEDs, M12 Zentralanschluss. Nennspannung: 10 bis 30 VDC (24 VDC), Nennstrom: ≤ 1,5 A (pro Steckplatz), ≤ 4,5 A (gesamt), Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Bus Eingang: | M12 (8-polig) | IO Ports: | 8 x M12 (4-polig) | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| |