| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-48F180 Herst.-Nr.: 5500 08DL1 313 10M EAN/GTIN: 4099889704204 |
| | |
|
| | |
| Passiver M12-Verteiler, 8-fach, Signal doppelt, mit LEDs, Zentralanschluss: PUR Kabel, grau, 10 m lang. Nennspannung: 10 bis 30 VDC (24 VDC), Nennstrom: ≤ 2,0 A (pro Steckplatz), ≤ 8,0 A (gesamt), Schutzart: IP67, Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Bus Eingang: | M12 (8-polig) | IO Ports: | 8 x M12 (5-polig) | Leistungsanschluss: | Kabel | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| |