Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 60 x 80 mm, PVC, steingrau, 6178054


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 60 x 80 mm, PVC, steingrau, 6178054
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 60 x 80 mm, PVC, steingrau, 6178054
Artikel-Nr.:
     4502-46P2046
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178054
EAN/GTIN:
     4012196002450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal, 6178054, OBO Bettermann Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
steingrau
Höhe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,99*
2
€ 5,46*
ab € 6,625*
€ 9,285*
2
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,09*
2
€ 3,90*
ab € 7,41*
€ 10,39*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 12,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,20*
€ 10,948
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 25,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,218*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.