Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 80x60x2000mm m.OT Bodenl LK480060


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal stgr 80x60x2000mm m.OT Bodenl
Verdrahtungskanal stgr 80x60x2000mm m.OT Bodenl
Artikel-Nr.:
     262-C144I01
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal stgr 80x60x2000mm m.OT Bodenl LK480060
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
10 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,99*
2
€ 5,46*
ab € 6,625*
€ 9,285*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,09*
2
€ 3,90*
ab € 7,41*
€ 10,39*
3 Tage
11
2
€ 69,00*
ab € 9,02*
€ 12,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,09*
€ 12,01
pro Meter
ab 4 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,218*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.