Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 5 x 20 mm) für Sicherungshalter 1235, 1235.0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm) für Sicherungshalter 1235, 1235.0400
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm) für Sicherungshalter 1235, 1235.0400
Artikel-Nr.:
     4502-46G6032
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1235.0400
EAN/GTIN:
     4099889174403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
mentor sicherungshalter
sicherungshalter
Schutzkappen dazu Typ 1235. Typ: 1235.0400, Schutzkappe für Sich.-Halter
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter 1235
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 5 x 20 mm)
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1235.1041
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.