Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 1235.1041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 1235.1041
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 1235.1041
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6 A, 250 V, Leiterplattenmontage, 1235.1041
Artikel-Nr.:
     4502-46G6030
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1235.1041
EAN/GTIN:
     4099889126990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
mentor sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Mentor 1235. Für Leiterplattenmontage; Befestigung: durch Einlöten bzw. Schraube D 3,0 mm, Anschlüsse: verzinnt, Gehäuse: Thermoplast, Bemessungsspannung/-strom: 250 V/6,3 A, Prüfspannung: 4,0 kV/1,0 min. Typ: 1235.1041, Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP50
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1235.0400
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.