| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G442 Herst.-Nr.: ESG 3 EAN/GTIN: 4099889175356 |
| | |
|
| | |
| Einschaltstrombegrenzer Typ Block ESG. Mit dynamischen Begrenzungszeiten für optimales Starten von Verbrauchern mit hohen Anlaufströmen, integrierter Temperatursicherung im Eingangskreis, im gekapseltem und vergossenem Isolierstoffgehäuse; Maße: 66 x 70 x 121 mm, Gewicht: 0,69 kg, Kabellänge: 2 x 1,4 m. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennstrom, Innenwiderstand, Schutzart, Stecker und Steckdosen-Norm): ESG 3, 230 V, 16 A, 7,8 Ohm, IP 44, DIN 49440 (GER) Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckdose | Ausführung: | Einschaltstrombegrenzer | Nennstrom: | 16 A | Spannung: | 207-253 VAC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.769 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,24* | € 107,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,38* | € 107,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,22* | € 111,45* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,93* | € 120,82* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,23* | € 125,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|