Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
Kfz-Sicherung, 0287020.L, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und in...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = gelb Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrieb...
Sicherung, 0299020.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten...
Messersicherung, 166.7000.5202, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.5202 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = schwarz Länge = 30.5mm Breite = 10.2mm Höhe = 37.1mm Gesamtabmessungen = 30.5 x 10.2 x 37.1mm Serie = 155
Produktpalette: Low Profile JCASE Series Sicherungsstrom: 20 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 14.5mm x 12mm x 16mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) RoHS konf...