Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287015.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287015.
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287015.
KFZ-Flachsicherung, 15 A, 32 V, blau, (L x B x H) 19.1 x 5.1 x 18.8 mm, 0287015.
Artikel-Nr.:
     4502-46G3107
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287015.PXCN
EAN/GTIN:
     4099889123289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, 0287015.PXCN, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und inländische Kraftfahrzeuge und Lastkraftwagen. Technische Daten * Nennstrom 15 A * Farbe: blau * Nennspannung: 32 V * Abmessungen (L/H/W): 19,1/18,8/5,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
5.1 mm
Farbe:
blau
Höhe:
18.8 mm
Länge:
19.1 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,214*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,39*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,41*
1 Tag
154084
10
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,487*
1 Tag
2759
5
€ 5,95*
ab € 0,2329*
€ 0,5001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,82*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 3,16*
Zubehör
Littelfuse
178.6165.0001
ab € 1,39*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,02*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.