Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung, 15A, 32V, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13305100
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287015.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=0287015.PXCN, Nennspannung=32 V, Nennstrom=15 A, Gehäusefarbe=Blau, Sicherungsart=ATOF, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0619*
€ 0,2134*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,39*
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,41*
1 Tag
154084
10
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,487*
Lager 115
2759
5
€ 5,95*
ab € 0,2329*
€ 0,5001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4479*
€ 0,533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3829*
€ 0,45565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2929*
€ 0,34855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,83*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 3,17*
Zubehör
Littelfuse
178.6165.0001
ab € 1,39*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,02*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.