Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, CL21C220JBANNNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, CL21C220JBANNNC
Keramik-Kondensator, 22 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, CL21C220JBANNNC
Keramik-Kondensator, 22 pF, 50 V (DC), ±5 %, SMD 0805, C0G, CL21C220JBANNNC
Artikel-Nr.:
     4502-46D6252
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21C220JBANNNC
EAN/GTIN:
     4099879762719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
SMD-Keramik-Vielschichtkondensatoren Baugröße 0805 Typ Samsung CL21. Mit Nennspannung 50 V.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805
Dielektrikum:
C0G
Kapazität:
22 pF
Länge:
2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
1000
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
100
€ 5,90*
ab € 0,00479*
€ 0,0274*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0319*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0319*
€ 0,038
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,0325
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,0281
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,023*
€ 0,027
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.