Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung, CL, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 22pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7665819
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL21C220JBANNNC
EAN/GTIN:
     5059045884446
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 22pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.65mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.65mm
Serie = CL
Anschlussklemmentyp = SMD

Samsung 0805 Serie C0G/X5R MLCC, Rollen
Weitere Informationen:
Kapazität:
22pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.65mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.65mm
Serie:
CL
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 7665819, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Samsung Electro-Mechanics, CL21C220JBANNNC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
100
€ 5,90*
ab € 0,00477*
€ 0,02738*
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
50
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0319*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,014
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.