Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 110 x 120 x 100 mm, 0.3 K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper, 110 x 120 x 100 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 110 x 120 x 100 mm, 0.3 K/W
Artikel-Nr.:
     4502-45P5036
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     WF031200
EAN/GTIN:
     3760283305526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
celduc halbleiterrelais
Kühlkörper, WF031200, Celduc Relais Kühlkörper DIN 0,3 degrec/W mit Lüfter Stromversorgung 24Vdc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
120 mm
Geeignet für:
SC, SO
Höhe:
100 mm
Länge:
110 mm
max.Wärmewiderstand:
0.3 K/W
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör, Relaiskühlkörper, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 282,82*
€ 345,72*
Frei Haus
ab € 274,26*
€ 345,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,02*
€ 397,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.