Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper, 110 x 120 x 100 mm, 0.3 K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper, 110 x 120 x 100 mm, 0.3 K/W
Kühlkörper, 110 x 120 x 100 mm, 0.3 K/W
Artikel-Nr.:
     4502-45P5035
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     WF031100
EAN/GTIN:
     3760283305533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
celduc halbleiterrelais
Kühlkörper, WF031100, Celduc Relais Kühlkörper DIN 0.3 degrec/W mit Lüfter für SC/SO/SVT/SV9/SG -230 VAC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kühlkörper
Breite:
120 mm
Geeignet für:
SO, SC, SG, SGT, SVT
Höhe:
100 mm
Länge:
110 mm
max.Wärmewiderstand:
0.3 K/W
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör, Relaiskühlkörper, Profil, Profilkühlkörper, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Heat Sink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,56*
€ 289,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 235,31*
€ 289,18*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 242,42*
€ 298,04*
Frei Haus
ab € 257,00*
€ 331,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.