Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 200-480 VAC, 50 A, Schraubmontage, SVTA4684E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 200-480 VAC, 50 A, Schraubmontage, SVTA4684E
Halbleiterrelais, 200-480 VAC, 50 A, Schraubmontage, SVTA4684E
Artikel-Nr.:
     4502-45P4987
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SVTA4684E
EAN/GTIN:
     3760283305717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Dreiphasenregler, SVTA4684E, Celduc Relais Der SVTA4684Eist ein digitaler Dreiphasenwinkelregler mit großem Netzfrequenz- und Spannungsbereich. Features * Kleines Gehäuse, einfach und sofort einsatzbereit * Dynamischer Steuerspannungsbereich in Abhängigkeit vom Leistungsfaktor der Last * Softstart- und Softstop-Funktionen * Einstellbarer Filter für schnelle Eingangsspannungsänderungen * Sanftanlauffunktionen für den Motor, um seine Geschwindigkeit innerhalb des stabilen Bereichs zu steuern * Linearisierungsfunktion der Eingangs-/Ausgangsübertragungskennlinie
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
50 A
Spannung:
200-480 VAC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 678,15*
€ 740,42*
€ 5,90*
ab € 509,40*
€ 740,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,42*
€ 881,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,40*
€ 877,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,77*
€ 856,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,15*
€ 807,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.