Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 180-240 VAC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 50 A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 180-240 VAC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 50 A, Schraub
Halbleiterrelais, 180-240 VAC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 50 A, Schraub
Artikel-Nr.:
     4502-45P4953
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SU865970
EAN/GTIN:
     3760283307711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SU865970, Celduc Relais Das SU865970 ist ein Halbleiterrelais im 22,5 mm Raster für platzsparendes Design. Montage kompatibel mit Sandard "Hockey Puck". Dieses Produkt ist speziell für die meisten Lasttypen geeignet. Features * Hohe Störfestigkeit und Ausgangsspannungsschutz durch VDR * Sehr niedriger Nulldurchgangswert * 2 Punkte steckbarer Steueranschluss * Gelbe LED-Visualisierung am Eingang * Überspannungsschutz am Eingang * Schutzart IP20 durch abnehmbare Klappen an den Klemmen mit optionalen Etiketten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
50 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannung:
24-510 VAC
Steuerspannung:
180-240 VAC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
36
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 55,38*
1
€ 5,90*
ab € 38,28*
€ 72,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 1.993,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.