Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 50 A, Schraubmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 50 A, Schraubmo
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 50 A, Schraubmo
Artikel-Nr.:
     4502-45P4898
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOB945360
EAN/GTIN:
     3760283300910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SOB945360, Celduc Relais Das SOB945360 ist ein duales Halbleiterrelais, das speziell für AC-51-Widerstandslasten entwickelt wurde. Features * 1 Eingang mit grüner LED-Visualisierung * Verschiedene Möglichkeiten für den Eingangsanschluss * Schutzart IP20 durch abnehmbare Klappen an den Klemmen mit optionalen Etiketten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
50 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannung:
12-280 VAC
Steuerspannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
19
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 99,12*
1
€ 5,90*
ab € 68,00*
€ 114,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 1.883,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.