Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 18-32 VDC, DC ein/aus, 18-32 VDC, 8 A, Leiterplattenmontage, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 18-32 VDC, DC ein/aus, 18-32 VDC, 8 A, Leiterplattenmontage, S
Halbleiterrelais, 18-32 VDC, DC ein/aus, 18-32 VDC, 8 A, Leiterplattenmontage, S
Artikel-Nr.:
     4502-45P4781
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SKLD30520
EAN/GTIN:
     3760283309005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SKLD30520, Celduc Relais Das SKLD30520 ist ein DC Solid State Relais für Leiterplatten. Features * Neueste MOSFET-Technologie-Generation * Extrem niedriger Widerstand im Einschaltzustand * Eingebauter Überspannungsschutz * Geringe Steuerstromaufnahme Anwendungen * Ampeln * Kleine Motoren * Elektromagnete * Lichter * Heizungen * Heizungen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Nein
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
8 A
Schaltart:
DC ein/aus
Spannung:
18-32 VDC
Steuerspannung:
18-32 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,84*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 784,50*
€ 933,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 781,67*
€ 930,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 772,86*
€ 919,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 772,84*
€ 919,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.