Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 22 A, DIN-Schie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 22 A, DIN-Schie
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-510 VAC, 22 A, DIN-Schie
Artikel-Nr.:
     4502-45P4751
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SIT865570
EAN/GTIN:
     3760283306325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SIT865570, Celduc Relais Das SIT865570 ist ein dreiphasiges Halbleiterrelais für ohmsche Lasten Features * Grüne LED-Visualisierung am Eingang * Hohe Störfestigkeit und Ausgangsspannungsschutz durch RC und VDR * Lieferung mit integriertem Kühlkörper für DIN-Schienenmontage und mit IP20-Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
22 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung:
24-510 VAC
Steuerspannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.