Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-280 VAC, 25 A, Leiterpla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-280 VAC, 25 A, Leiterpla
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-280 VAC, 25 A, Leiterpla
Artikel-Nr.:
     4502-45P4743
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SHT842300
EAN/GTIN:
     3760283308343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DS-Relais
Kartenrelais
Halbleiterrelais, SHT842300, Celduc Relais Das SHT842300 ist ein dreiphasiges Halbleiterrelais für Leiterplatten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Nein
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
25 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung:
24-280 VAC
Steuerspannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, celduc halbleiterrelais, kartenrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 159,16*
€ 176,31*
1
€ 5,90*
ab € 126,00*
€ 205,09*
1
Frei Haus
ab € 181,00*
€ 227,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.763,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.