Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 125 A, Schraubm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 125 A, Schraubm
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 125 A, Schraubm
Artikel-Nr.:
     4502-45P4734
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SGT9694300
EAN/GTIN:
     3760283308657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SGT9694300, Celduc Relais Das SGT9694300 ist ein dreiphasiges Halbleiterrelais, das speziell für die meisten Arten von Lasten mit direkter Kupferkontaktierung (DCB) entwickelt wurde. Features * Überspannungsschutz (TVS) am Eingang und Ausgang * Eingebauter IP20 - Schutz mit Klappen
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
125 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1600 V
Spannung:
24-600 VAC
Steuerspannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.017,07008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 251,06688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.244,57008*
€ 5.051,0384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.202,30*
€ 5.000,737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.086,14*
€ 4.862,5066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.033,37008*
€ 4.799,7104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.017,07008*
€ 4.780,3134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.