Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-30 VDC, 24-600 VAC, 25 A, Schraubmontage, SGT962360E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, 24-600 VAC, 25 A, Schraubmontage, SGT962360E
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, 24-600 VAC, 25 A, Schraubmontage, SGT962360E
Artikel-Nr.:
     4502-45P4728
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SGT962360E
EAN/GTIN:
     3760283306561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SGT962360E, Celduc Relais Das SGT962360E ist ein dreiphasiges Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, das für ohmsche Lasten ausgelegt ist. Features * Grüne LED-Visualisierung am Eingang
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannung:
24-600 VAC
Steuerspannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52.505,28*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 3.281,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52.505,60*
€ 62.481,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52.505,28*
€ 62.481,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.